Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Ständer für Zweihand-Bedienpult, mit Kabeldurchbrüchen

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Ständer für Zweihand-Bedienpult, mit Kabeldurchbrüchen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU19500HN100AA0

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73269098

  • Gewicht - 14.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209953758

Sonepar Artikelnummer

120585737

Hersteller Artikelnummer

3SU19500HN100AA0

Hersteller Typ

3SU1950-0HN10-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU19500HN100AA0

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

14.500 kg

    Ständer für Zweihand-Bedienpult, mit Kabeldurchbrüchen für metrische Verschraubungen

    Der Ständer ist als Zubehör für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte konzipiert und bietet eine benutzerfreundliche Montage sowie hohe Robustheit für den industriellen Einsatz.

    Technische Details:

    • Markenname: SIRIUS ACT
    • Material: Robust echtes Metall und hochwertiger Kunststoff
    • Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage
    • Vollständiger Verdrehschutz integriert
    • Hohe Schutzart geeignet für den Außeneinsatz
    • Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Verfügbar mit umfangreicher Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)

    Kunden Vorteile:

    • Einhand-Montage ohne Spezialwerkzeug erleichtert die Installation
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
    • Flexibilität durch einfache Anbindung an Steuerungen
    • Industrietauglichkeit und hohe Widerstandsfähigkeit gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
    • Optionale Zubehörteile für Anpassungen und Schutz verfügbar

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie