Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stange Flachkupfer 12x 5mm ca. 2,4 Meter lang blank

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stange Flachkupfer 12x 5mm ca. 2,4 Meter lang blank

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WC5123

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209702431

Sonepar Artikelnummer

120411610

Hersteller Artikelnummer

8WC5123

Hersteller Typ

8WC5123

Hersteller Artikel Nr.:

8WC5123

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74071000

Gewicht:

1.267 kg

    Stange Flachkupfer 12x 5mm ca. 2,4 Meter lang

    Das Sammelschienensystem 8US von Siemens dient dem sicheren und platzsparenden Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschaltern und Leistungsschaltern.

    Technische Details:

    • Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang
    • Weltweite Zulassung, geeignet für Maschinen- und Anlagenbau
    • Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen
    • Platzsparende Modulbauweise mit Schnellmontage-Kontaktierung
    • Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger
    • Stromstärkenanpassung bis 1.600 A
    • Montage auf Längsholmen mit einem Schienenabstand von 60 mm

    Kunden Vorteile:

    • Schnellere Montagezeiten und Kosteneinsparungen durch fertig montierte Verbraucherzweige
    • Vielfältige Möglichkeiten zur Installation von schienenadaptierbaren Anschluss-, Schalt- und Installationsgeräten
    • Hohe Betriebssicherheit und Übersichtlichkeit im Installationsverteilerbau
    • Effiziente elektrische Infrastruktur für Gebäude und Industrie

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie