Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stange Flachkupfer 15x 5mm ca. 2,4 Meter lang blank

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stange Flachkupfer 15x 5mm ca. 2,4 Meter lang blank

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WC5121

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209702424

Sonepar Artikelnummer

120411609

Hersteller Artikelnummer

8WC5121

Hersteller Typ

8WC5121

Hersteller Artikel Nr.:

8WC5121

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74071000

Gewicht:

1.620 kg

    Stange Flachkupfer 15x 5mm ca. 2,4 Meter lang blank Sammelschienensystem 8US

    Der Stange Flachkupfer dient als Sammelschienensystem zur Installation von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschaltern und Leistungsschaltern - sicher, platzsparend und übersichtlich.

    Technische Details:

    • Platzsparende Modulbauweise mit Schnellmontage-Kontaktierung
    • Montage auf Längsholmen mit einem Schienenabstand von 60 mm
    • Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang
    • Weltweite Zulassung für Maschinen- und Anlagenbau
    • Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen
    • Für Stromstärken bis 1.600 A geeignet

    Kunden Vorteile:

    • Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige
    • Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger
    • Vielfältige Möglichkeiten zur Installation von schienenadaptierbaren Geräten
    • Durchgängiges Portfolio an Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie