Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - Stange Flachkupfer 20x 10mm ca. 2,4 Meter lang blank

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stange Flachkupfer 20x 10mm ca. 2,4 Meter lang blank

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WC5128

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209702462

Sonepar Artikelnummer

120411613

Hersteller Artikelnummer

8WC5128

Hersteller Typ

8WC5128

Hersteller Artikel Nr.:

8WC5128

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74071000

Gewicht:

4.400 kg

    Stange Flachkupfer 20x 10mm ca. 2,4 Meter lang blank Sammelschienensystem 8US

    Das Siemens Sammelschienensystem 8US ermöglicht die sichere und platzsparende Installation von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschaltern und Leistungsschaltern.

    Technische Details:

    • Länge: ca. 2,4 Meter
    • Platzsparende Modulbauweise mit Schnellmontage-Kontaktierung
    • Montageanleitung für Längsholmen
    • Schienenabstand: 60 mm
    • Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang
    • Weltweite Zulassung für Maschinen- und Anlagenbau
    • Stromstärkenanpassung bis zu 1.600 A

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen
    • Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige
    • Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräeträger
    • Vielfältige Möglichkeiten zur Installation von schienenadaptierbaren Anschluss-, Schalt- und Installationsgeräten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie