Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stange Flachkupfer 20x 5mm ca. 2 Meter lang verzinnt

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stange Flachkupfer 20x 5mm ca. 2 Meter lang verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WC5053

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209662131

Sonepar Artikelnummer

120411604

Hersteller Artikelnummer

8WC5053

Hersteller Typ

8WC5053

Hersteller Artikel Nr.:

8WC5053

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74071000

Gewicht:

1.788 kg

    Stange Flachkupfer 20x 5mm ca. 2 Meter lang verzinnt Sammelschienensystem 8US

    Das Siemens Sammelschienensystem 8US ermöglicht den sicheren und platzsparenden Aufbau von elektrischen Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschaltern und Leistungsschaltern.

    Technische Details:

    • Platzsparende Modulbauweise mit Schnellmontage-Kontaktierung
    • Montage auf Längsholmen mit einem Schienenabstand von 60 mm
    • Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang
    • Weltweite Zulassung für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau
    • Kompatibel mit Stromstärken bis 1.600 A

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen
    • Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige
    • Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger
    • Vielfältige Möglichkeiten zur Installation von schienenadaptierbaren Anschluss-, Schalt- und Installationsgeräten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie