Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stange Flachkupfer 25x 5mm ca. 2,4 Meter lang blank

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stange Flachkupfer 25x 5mm ca. 2,4 Meter lang blank

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WC5131

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209702479

Sonepar Artikelnummer

120410661

Hersteller Artikelnummer

8WC5131

Hersteller Typ

8WC5131

Hersteller Artikel Nr.:

8WC5131

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74071000

Gewicht:

2.670 kg

    Stange Flachkupfer 25x 5mm ca. 2,4 Meter lang blank Sammelschienensystem 8US

    Der Einsatz der Siemens Sammelschienensysteme 8US bietet vielfältige Möglichkeiten zur Installation von schienenadaptierbaren Anschluss-, Schalt- und Installationsgeräten.

    Technische Details:

    • Länge: ca. 2,4 Meter
    • Dimensionen: 25 x 5 mm
    • Schienenabstand: 60 mm
    • Stromstärken bis: 1.600 A
    • Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang
    • Weltweite Zulassung für verschiedene Anwendungen

    Kunden Vorteile:

    • Platzsparende Modulbauweise und Schnellmontage-Kontaktierung
    • Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen
    • Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige
    • Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger
    • Große Bandbreite an einsetzbaren Sammelschienen für einfache Anpassung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie