Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stange Flachkupfer 6x 6mm ca. 2,4 Meter lang blank

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stange Flachkupfer 6x 6mm ca. 2,4 Meter lang blank

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WC5120

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209702417

Sonepar Artikelnummer

120378809

Hersteller Artikelnummer

8WC5120

Hersteller Typ

8WC5120

Hersteller Artikel Nr.:

8WC5120

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74071000

Gewicht:

0.800 kg

    Stange Flachkupfer 6x 6mm ca. 2,4 Meter lang blank Sammelschienensystem 8US

    Der Stange Flachkupfer 6x 6mm ist Teil des Sammelschienensystems 8US und ermöglicht den sicheren und platzsparenden Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschaltern und Leistungsschaltern.

    Technische Details:

    • Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang
    • Weltweite Zulassung für Einsatzmöglichkeiten im Maschinen- und Anlagenbau
    • Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen
    • Montage auf Längsholmen, Schienenabstand von 60 mm
    • Große Bandbreite an einsetzbaren Sammelschienen für Stromstärken bis 1.600 A

    Kunden Vorteile:

    • Platzsparende Modulbauweise mit Schnellmontage-Kontaktierung für wirtschaftliche Elektrotechnik
    • Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige
    • Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger
    • Vielfältige Installationsmöglichkeiten für Schalt- und Installationsgeräte

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie