SIEMENS - STARTER KIT SINAMICS G120X 0,75 C2 SMA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6SL32000AE730AA0
Herkunftsland - GB
Zolltarifnummer - 85044087
Gewicht - 4.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948692752
Sonepar Artikelnummer
121124690
Hersteller Artikelnummer
6SL32000AE730AA0
Hersteller Typ
6SL3200-0AE73-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6SL32000AE730AA0
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85044087
Gewicht:
4.200 kg
- BEMESSUNGSLEISTUNG: 3 KW
- Funkentstörfilter Kategorie C2
- Spannungsbereich: 3AC 380-480V +10/-20%
- Frequenz: 47-63Hz
- Umgebungstemperatur: -20 bis +45°C
- Baugröße: FSA
- Schutzart: IP20 / UL open Type
- Lackierung: 3C2 ohne IO Erweiterung
- Feldbus integriert: PROFINET-PN, Ethernet IP
- Liefermenge ist auf 3 Stück pro Kunde limitiert
- Optimiert für Pumpen- und Lüfteranwendungen in Infrastrukturprojekten.
- Leistungsbereich von 0,75 bis 630 kW, um jede Herausforderung zu meistern.
- Einfache und schnelle Inbetriebnahme dank des IOP2 und Smart Access Module.
- Attraktive Lösung aufgrund optimaler Einfachheit, Zuverlässigkeit und Effizienz.
Starter Kit SINAMICS G120X mit Intelligent Operator Panel 6SL3220-3YE18-0AF0 und Web Server Modul 6SL3255-0AA00-5AA0
Das Starterkit SINAMICS G120X ist perfekt für die Steuerung von Motoren, die Wasser pumpen und Luft bewegen, und bietet optimale Einfachheit, Zuverlässigkeit und Effizienz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


