SIEMENS - STARTER KIT SINAMICS G120X mit SMA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6SL32000AE700AA0
Herkunftsland - GB
Zolltarifnummer - 85044087
Gewicht - 4.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948692738
Sonepar Artikelnummer
121124685
Hersteller Artikelnummer
6SL32000AE700AA0
Hersteller Typ
6SL3200-0AE70-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6SL32000AE700AA0
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85044087
Gewicht:
4.000 kg
- Bemessungsleistung: 0,75 kW ungefiltert
- Eingang: 3AC 380-480V +10/-20%, 47-63 Hz
- Umgebungstemperatur: -20 bis +45°C
- Baugröße: FSA
- Schutzart: IP20 / UL open Type
- Lackierung: 3C2 ohne IO Erweiterung
- Feldbus integriert: PROFINET-PN, Ethernet IP
- Liefermenge limitiert auf 3 Stück pro Kunde
- Optimale Einfachheit, Zuverlässigkeit und Effizienz
- Ideal für Pumpen/Lüfter-Anwendungen, Wasser/Abwasser sowie Gebäudetechnik/HLK
- Schnelle und einfache Inbetriebnahme durch IOP2 und Smart Access Module
- Vielseitigkeit mit einem Leistungsbereich von 0,75 bis 630 kW
Starter Kit Sinamics G120X mit Intelligent Operator Panel 6SL3220-3YE10-0UF0 und Web Server Modul 6SL3255-0AA00-5AA0
Das Starterkit Sinamics G120X bietet eine umfassende Lösung zur Steuerung von Motoren für Pumpen- und Lüfteranwendungen, optimiert für Infrastrukturprojekte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


