SIEMENS - STARTER Kit SINAMICS S210&1FK2 inkl. Extended Safety Lizenz S210: 6SL5310-1BB...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6SL59900AE300AA0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85015100
Gewicht - 5.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106459499
Sonepar Artikelnummer
121217063
Hersteller Artikelnummer
6SL59900AE300AA0
Hersteller Typ
6SL5990-0AE30-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6SL59900AE300AA0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85015100
Gewicht:
5.000 kg
- Eingangsspannung: 1AC 200-240V
- Leistung: 0,4 kW
- SD-Card mit Ex. Safety
- Abmessungen: 55 x 170 x 170 (BxHxT)
- SIMOTICS S, 1FK2103-4AG00-1MA0 HD
- Schutzart: IP64
- Drehmoment (M0): 1,27 NM
- Nennleistung (PN): 0,4 kW bei NN=3000 U/min
- Konfektionierte Einkabellösung mit multiturn Absolutwertgeber
- Datenleitung: M12 Adern mit Adernhülse
- Länge der Datenleitung: 3 m
- Liefermenge auf 3 Stück pro Kunde limitiert
- Einfachere Inbetriebnahme von Antrieben durch komplette Lösung im Starter Kit.
- Erweiterte Sicherheit durch integrierte Sicherheitslizenz.
- Kompakte Bauweise ermöglicht flexible Installationsmöglichkeiten.
- Hohe Zuverlässigkeit und Leistungseffizienz durch hochwertige Komponenten.
Starter Kit Sinamics S2101fk2 Inkl. Extended Safety Lizenz S210
Das Starter Kit Sinamics S2101FK2 mit erweiterter Sicherheitslizenz ist für die Inbetriebnahme von Antrieben in verschiedenen industriellen Anwendungen konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


