SIEMENS - Starterkit 18, 2x 9er Sensorleisten + 18x 63 A Sensor + Datenmanager 7KT1261

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7KT1224
Strommessgerät - Nein
Blindleistungsmesser - Ja
Frequenzmesser - Ja
Voltmeter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624427512
Sonepar Artikelnummer
121289769
Hersteller Artikelnummer
7KT1224
Hersteller Typ
7KT1224
Hersteller Artikel Nr.:
7KT1224
Strommessgerät:
Nein
Blindleistungsmesser:
Ja
Frequenzmesser:
Ja
Voltmeter:
Nein
Wirkleistungsmessgerät:
Ja
Mit Drehzahlmesser:
Nein
Impulszähler:
Nein
Anzahl der Spannungsmesseingänge:
3
Anzahl der Strommesseingänge:
3
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
230 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
400 V
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Web-Server mit HTTPS-Übertragungsprotokoll:
Ja
Breite:
380 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
150 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90283019
Gewicht:
1.826 kg
- Präzise Erfassung aller wichtigen elektrischen Kenngrößen
- Bis zu 96 elektrische Abgänge oder einzelne Verbraucher
- Integrierter Modbus TCP für einfache Einbindung in Automatisierungs- und Energiemanagementsysteme
- Web-Browser zur Visualisierung und Ausleitung von Leistungs- und Energiedaten
- Reproduzierbare und zuverlässige Messungen
- Umfassende Informationen zur Beurteilung des Anlagenzustands
- Einfache Integration in bestehende Systeme
- Verbesserte Effizienz durch präzise Energiemessung
Starterkit 18 2x 9er Sensorleisten + 18x 63 A Sensor + Datenmanager 7KT1261
Das Mehrkanal-Strommessgerät SENTRON 7KT PAC1200 dient zur Messung des Energieverbrauchs in ein- und dreiphasigen Netzen und bietet umfassende Informationen über die Elektroinstallation und Energieverteilung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


