SIEMENS - Starterkit 24, 2x 12er Sensorleisten + 24x 63 A Sensor + Datenmanager 7KT1261

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7KT1225
Strommessgerät - Nein
Blindleistungsmesser - Ja
Frequenzmesser - Ja
Voltmeter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624427505
Sonepar Artikelnummer
121289751
Hersteller Artikelnummer
7KT1225
Hersteller Typ
7KT1225
Hersteller Artikel Nr.:
7KT1225
Strommessgerät:
Nein
Blindleistungsmesser:
Ja
Frequenzmesser:
Ja
Voltmeter:
Nein
Wirkleistungsmessgerät:
Ja
Mit Drehzahlmesser:
Nein
Impulszähler:
Nein
Anzahl der Spannungsmesseingänge:
3
Anzahl der Strommesseingänge:
3
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
230 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
400 V
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Web-Server mit HTTPS-Übertragungsprotokoll:
Ja
Breite:
380 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
150 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90283019
Gewicht:
2.084 kg
- Messgerät SENTRON 7KT PAC1200
- Erfassung von bis zu 96 elektrischen Abgängen oder einzelnen Verbrauchern
- Integrierter Modbus TCP für einfache Integration in Automatisierungs- und Energiemanagementsysteme
- Visualisierung und Ausleitung von Leistungs- und Energiedaten über einen Web-Browser
- Präzise, reproduzierbare und zuverlässige Messungen für eine umfassende Analyse Ihrer Elektroinstallation
- Wichtige Messwerte zur Beurteilung des Anlagenzustands zur Verbesserung der Betriebseffizienz
- Einfache Anbindung an bestehende Systeme ermöglicht mehr Effizienz in der Energienutzung
Starterkit 24 2x 12er Sensorleisten + 24x 63 A Sensor + Datenmanager 7KT1261
Das Mehrkanal-Strommessgerät SENTRON 7KT PAC1200 zur Messung des Energieverbrauchs in ein- und dreiphasigen Netzen bietet präzise Erfassung elektrischer Kenngrößen für verschiedene Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


