Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Starterkit 3SK2 Inhalt:3SK2112-2AA10 Software SIRIUS Safety ES Professional TIA

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Starterkit 3SK2 Inhalt:3SK2112-2AA10 Software SIRIUS Safety ES Professional TIA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SK29422AA11

  • Ausführung - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Versorgungsspannung DC - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621095417

Sonepar Artikelnummer

121120729

Hersteller Artikelnummer

3SK29422AA11

Hersteller Typ

3SK2942-2AA11

Hersteller Artikel Nr.:

3SK29422AA11

Ausführung:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung DC:

24 V

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Stoppkategorie nach IEC 60204:

0 + 1

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

Ja

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

Ja

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

Ja

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

Ja

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

Ja

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

Ja

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

Ja

Mit Mutingfunktion:

Nein

Steuerspannungsart 1:

DC

Steuerspannung 1:

24 V

Steuerspannungsart 2:

DC

Steuerspannung 2:

24 V

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

4

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

SIL nach IEC 61508:

3

Mit Zulassung für BG BIA:

Nein

Mit Zulassung nach UL:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

124.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.858 kg

    Starterkit PROFINET für 3SK2

    Das Starterkit SIRIUS 3SK2 bietet eine umfassende Lösung für anspruchsvolle Sicherheitsanwendungen mit mehreren Sicherheitsfunktionen, einschließlich alles Notwendige für den einfachen Start.

    Technische Details:

    • Grundgerät 3SK2 45 mm
    • PROFINET Interface
    • Verbindungskabel RJ45-Kabel
    • Safety ES V17
    • Softwareparametrierbare Sicherheitsschaltgeräte
    • Kompatibel mit PROFINET
    • Umfangreiches Zubehör wie Diagnosedisplay, Plombierabdeckungen und Kodierstifte

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Start mit den Sicherheitsschaltgeräten
    • Erleichterte Handhabung dank umfangreichem Zubehör
    • Ausgangserweiterungen ohne zusätzlichen Verdrahtungsaufwand
    • Optimale Unterstützung für komplexe Sicherheitsanwendungen
    • Schnelle Integration in bestehende Systeme durch PROFINET

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie