Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Starterkit 3SK2 Inhalt:3SK2112-2AA10 Software SIRIUS Safety ES TIA Download

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Starterkit 3SK2 Inhalt:3SK2112-2AA10 Software SIRIUS Safety ES TIA Download

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SK29412AA11

  • Ausführung - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Versorgungsspannung DC - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621095400

Sonepar Artikelnummer

121120727

Hersteller Artikelnummer

3SK29412AA11

Hersteller Typ

3SK2941-2AA11

Hersteller Artikel Nr.:

3SK29412AA11

Ausführung:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung DC:

24 V

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Stoppkategorie nach IEC 60204:

0 + 1

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

Ja

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

Ja

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

Ja

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

Ja

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

Ja

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

Ja

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

Ja

Mit Starteingang:

Nein

Mit Mutingfunktion:

Nein

Steuerspannungsart 1:

DC

Steuerspannung 1:

24 V

Steuerspannungsart 2:

DC

Steuerspannung 2:

24 V

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

2

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

SIL nach IEC 61508:

3

Mit Zulassung für BG BIA:

Nein

Mit Zulassung nach UL:

Ja

Breite:

22.5 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

124.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.450 kg

    Starterkit für Sicherheitsschaltgerät 3SK2

    Das Starterkit SIRIUS 3SK2 bietet alles, was zum einfachen Start mit den softwareparametrierbaren Sicherheitsschaltgeräten benötigt wird.

    Technische Details:

    • Grundgerät 3SK2 22,5 mm (3SK2112-2AA10)
    • USB-Kabel
    • Software SIRIUS Safety ES V17 Basic zum kostenlosen Download
    • Für Anwendungen mit PROFINET oder größerem Mengengerüst steht das Starterkit 3SK2942-2AA11 zur Verfügung
    • Umfangreiches Zubehör wie Diagnosedisplay, Plombierabdeckungen, Einstecklaschen für Wandmontage und Kodierstifte
    • Ausgangserweiterungen können mittels Geräteverbinder ohne zusätzlichen Verdrahtungsaufwand verwendet werden

    Vorteile für den Kunden:

    • Einfacher Start mit den Sicherheitsschaltgeräten durch komprehensives Starterkit
    • Erhöhung der Sicherheit durch mehrere Sicherheitsfunktionen
    • Erleichterte Handhabung dank umfangreichem Zubehör
    • Flexibilität bei der Erweiterung durch einfache Verbindungsmöglichkeiten
    • Optimale Lösungen für anspruchsvolle Sicherheitsanwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie