Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Starterkit für Energiemonitoring Powercenter 3000 ready to go

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Starterkit für Energiemonitoring Powercenter 3000 ready to go

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7KN13100MC000AB8

  • Gehäusebauform - Rack

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 - 0

  • Unterstützt Protokoll für INTERBUS - Nein

  • Unterstützt Protokoll für MODBUS - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4047624636747

Sonepar Artikelnummer

121376860

Hersteller Artikelnummer

7KN13100MC000AB8

Hersteller Typ

7KN1310-0MC00-0AB8

Hersteller Artikel Nr.:

7KN13100MC000AB8

Gehäusebauform:

Rack

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Ja

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Ja

Mit Diskettenlaufwerk:

Nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

2.150 kg

    SENTRON Powercenter 3000 Starterkit

    Das SENTRON Powercenter 3000 Starterkit bietet einen einfachen und wirtschaftlichen Einstieg in das Energiemanagement nach DIN ISO 50001.

    Technische Details:

    • 1x SENTRON Powercenter 3000
    • 3x SENTRON PAC2200
    • 1x LOGO!Power Spannungsversorgung
    • Plug-and-play-Lösung für Energie- und Zustandsmonitoring
    • Anzeige über Webinterface auf beliebigen Endgeräten (PC, Smartphone, Tablet, HMI usw.)
    • Kann als Gateway zur Datenverarbeitung in cloud-basierten Systemen genutzt werden
    • Automatische Benachrichtigungen per E-Mail möglich
    • Konfiguration und Parametrierung direkt im Webinterface

    Kundenvorteile:

    • Direkter Einstieg in das Energiemonitoring
    • Reduzierung von Kosten und CO2-Emissionen
    • Nachhaltiger, effizienter und normkonformer Betrieb
    • Einfach, sicher und preiswert

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.