SIEMENS - Starterkit Wendestarter 3RM1, 3 kW, 24 V DC, mit Geräteverbindern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RA90123RM01
Mit Trafo - Nein
Anzahl der Befehlsstellen - 0
Mit Sicherung - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621074153
Sonepar Artikelnummer
120947981
Hersteller Artikelnummer
3RA90123RM01
Hersteller Typ
3RA9012-3RM01
Hersteller Artikel Nr.:
3RA90123RM01
Mit Trafo:
Nein
Anzahl der Befehlsstellen:
0
Mit Sicherung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.680 kg
- Hybridschalttechnik
- Kompakte Baubreite
- Drehcodierschalter zur einfachen Einstellung des Stroms
- Erweiterungsmöglichkeit im Gruppenaufbau mit 3-Phasen-Sammelschiene
- Einfache Installation ohne aufwendige Verdrahtung
- Starterkit zum Vorzugspreis erhältlich
- Platzsparendes Design
Motorstarter SIRIUS 3RM1
Der Motorstarter SIRIUS 3RM1 ermöglicht das betriebsmäßige Schalten von Drehstrommotoren.
Technische Merkmale:
Kommerzielle Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


