SIEMENS - Startpaket Powercenter 3000, 15 Energiezähler, PAC4200 Gateway für Modbus RTU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7KT16660EE020EE0
Diagnosefunktion integriert - Nein
Konfigurationsfunktion integriert - Ja
Projektierungsfunktion integriert - Ja
Mit Datenerfassungsfunktion - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624429301
Sonepar Artikelnummer
121217357
Hersteller Artikelnummer
7KT16660EE020EE0
Hersteller Typ
7KT1666-0EE02-0EE0
Hersteller Artikel Nr.:
7KT16660EE020EE0
Diagnosefunktion integriert:
Nein
Konfigurationsfunktion integriert:
Ja
Projektierungsfunktion integriert:
Ja
Mit Datenerfassungsfunktion:
Ja
Kommunikationsfunktion integriert:
Ja
Technologische Funktion integriert:
Nein
Inbetriebnahmefunktion integriert:
Ja
Simulationsfunktion integriert:
Nein
Bewegungsfunktion integriert:
Nein
Analysefunktion integriert:
Ja
Positionierfunktion integriert:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84715000
Gewicht:
6.367 kg
- 15 Energiezähler (7KT1666-0EE01-0EE0)
- Anbindung via Modbus RTU
- PAC4200 als Gateway (7KM4212-0BA00-3AA0)
- 1x RS485-Modul (7KM9300-0AM00-0AA0)
- Empfang von Energie- und Zustandsdaten von bis zu 32 SENTRON Geräten
- Integrierter Webserver zur Visualisierung auf Endgeräten
- Unterstützung von cloudbasierten IoT-Betriebssystemen
- Einfache Digitalisierung der Energieverteilung
- Sichere und preiswerte Lösung für das Energiemanagement
- Örtlich und zeitlich unabhängige Überwachung mehrerer Standorte
- Integration mit übergeordneten Energiemanagementsystemen (z. B. SENTRON Powermanager)
- Aggregierte Informationen in Form von Energiewerten und Statistiken
Startpaket POC3000
Das Startpaket SENTRON Powercenter 3000 ermöglicht einen wirtschaftlichen Einstieg in das Energiemanagement nach DIN ISO 50001 für Unternehmen aller Größen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


