SIEMENS - Steckbrücke, für Klemmen mit 16mm Breite zum Querbrücken in der Klemmenmitte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH90206GC10
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Isoliert - Ja
Rastermaß - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869344331
Sonepar Artikelnummer
120305908
Hersteller Artikelnummer
8WH90206GC10
Hersteller Typ
8WH9020-6GC10
Hersteller Artikel Nr.:
8WH90206GC10
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
16 mm
Farbe:
rot
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.020 kg
- 2-polig
- Vielseitige Anschlussarten: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- oder Schnellanschluss
- Standardisiertes Beschriftungs- und Prüf Zubehör
- Geeignet für zahlreiche Anwendungen im Industrie-, Zweck- und Wohnungsbau
- Berührungsschutz für zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Dauerhaft sicherer Kontakt.
- Leicht lösbare Anschlüsse für Kabel und Leitungen.
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik.
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Steckbrücke
Die Steckbrücke dient der Verbindung von Klemmen mit 16mm Breite zum Querbrücken in der Klemmenmitte und ist für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallationen geeignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


