SIEMENS - Steckbrücke, für Klemmen mit 4,2mm Breite zum Querbrücken in der Klemmenmitte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH90206AE10
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 4
Isoliert - Ja
Rastermaß - 4.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869344423
Sonepar Artikelnummer
120305891
Hersteller Artikelnummer
8WH90206AE10
Hersteller Typ
8WH9020-6AE10
Hersteller Artikel Nr.:
8WH90206AE10
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
4
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
4.2 mm
Farbe:
rot
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.002 kg
- 4-polige Steckbrücke für Klemmen mit 4,2mm Breite
- Kombinierbare Anschlusstechniken: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss
- Standardisiertes Beschriftungs- und Prüfzyubehör
- Geeignet für Anwendungen in Industrie, Zweck- und Wohnungsbau
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Leicht lösbare Anschlüsse elektrischer Verbindungen
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Steckbrücke
Die Steckbrücke dient zum Querbrücken in der Klemmenmitte für Klemmen mit 4,2mm Breite und ist 4-polig, ideal für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


