SIEMENS - Steckbrücke, für Klemmen mit 5,2mm Breite zum Querbrücken in der Klemmenmitte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH90206BC10
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Isoliert - Ja
Rastermaß - 5.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4001869344355
Sonepar Artikelnummer
120297724
Hersteller Artikelnummer
8WH90206BC10
Hersteller Typ
8WH9020-6BC10
Hersteller Artikel Nr.:
8WH90206BC10
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
rot
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.002 kg
- 2-polig
- Kompatibel mit Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss-Techniken
- Standardisiertes Beschriftungs- und Prüf Zubehör
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
- Standardmäßiger Berührungsschutz
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Realisation einer Vielzahl von Anwendungen im Industrie-, Zweck- und Wohnungsbau
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Steckbrücke
Die Steckbrücke dient zum Querbrücken in der Klemmenmitte für Klemmen mit 5,2mm Breite und ist ideal für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallationen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


