SIEMENS - Steckbrücke, für Klemmen mit 5,2mm Breite zum Querbrücken in der Klemmenmitte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH90206BL10
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Isoliert - Ja
Rastermaß - 5.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4001869344515
Sonepar Artikelnummer
120297725
Hersteller Artikelnummer
8WH90206BL10
Hersteller Typ
8WH9020-6BL10
Hersteller Artikel Nr.:
8WH90206BL10
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
rot
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.009 kg
- Klemmenbreite: 5,2mm
- Polzahl: 10-polig
- Geeignet für Schraub-, Zugfeder-, Push-in- oder Schnellanschluss
- Standardisiertes Beschriftungs- und Prüfzubehör
- Dauerhaft sicherer Kontakt für eine zuverlässige Verbindung
- Leicht lösbare Anschlüsse für Kabel und Leitungen
- Realisation einer Vielzahl von Anwendungen in unterschiedlichen Bereichen
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör verfügbar
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Steckbrücke
Die Steckbrücke ist ein wichtiger Bestandteil der Reihenklemmen-Anschlusstechnik von Siemens, der für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallationen verwendet wird.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


