SIEMENS - Steckbrücke, für Klemmen mit 5,2mm Breite zum Querbrücken in der Klemmenmitte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH90206BE10
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 4
Isoliert - Ja
Rastermaß - 5.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869344430
Sonepar Artikelnummer
120302553
Hersteller Artikelnummer
8WH90206BE10
Hersteller Typ
8WH9020-6BE10
Hersteller Artikel Nr.:
8WH90206BE10
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
4
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
rot
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.003 kg
- 4-polig
- Petrol-farben
- Kompatibel mit Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss-Techniken
- Standardisiertes Beschriftungs- und Prüfzubehör
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen
- Umfangreiche Anwendungsmöglichkeiten in Industrie, Zweck- und Wohnungsbau
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Steckbrücke
Die Steckbrücke ist eine vielseitige Lösung für Klemmen mit 5,2mm Breite, die in der Klemmenmitte zum Querbrücken eingesetzt wird.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


