SIEMENS - Steckbrücke, für Klemmen mit 5,2mm Breite zum Querbrücken in der Klemmenmitte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH90206BD10
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 3
Isoliert - Ja
Rastermaß - 5.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869344393
Sonepar Artikelnummer
120305895
Hersteller Artikelnummer
8WH90206BD10
Hersteller Typ
8WH9020-6BD10
Hersteller Artikel Nr.:
8WH90206BD10
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
rot
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.003 kg
- 3-polig, für Klemmen mit 5,2mm Breite
- Kompatibel mit Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss-Techniken
- Standardisiertes Beschriftungs- und Prüf Zubehör
- Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen in Industrie, Zweck- und Wohnungsbau
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Leicht lösbare Anschlüsse für elektrische Verbindungen
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör verfügbar
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Steckbrücke
Die Steckbrücke ist eine Lösung zur Querbrückung in der Klemmenmitte für 3-polige Klemmen mit 5,2mm Breite, geeignet für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallationen von Siemens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


