SIEMENS - Steckbrücke, für Klemmen mit 5,2mm Breite zum Querbrücken in der Klemmenmitte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH90206BS10
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 20
Isoliert - Ja
Rastermaß - 5.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869344553
Sonepar Artikelnummer
120305896
Hersteller Artikelnummer
8WH90206BS10
Hersteller Typ
8WH9020-6BS10
Hersteller Artikel Nr.:
8WH90206BS10
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
20
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
rot
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.017 kg
- 20-polig
- Kompatibel mit Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss
- Standardisiertes Beschriftungs- und Prüfzubehör
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen
- Komfortable Montage- und Anschlusstechnik
- Standardmäßiger Berührungsschutz für Sicherheit
- Vielfältige Anwendungen im Industrie-, Zweck- und Wohnungsbau
- Frei kombinierbare Anschlusstechniken
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör verfügbar
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Steckbrücke
Die Steckbrücke ist eine Verbindungslösung für Klemmen mit 5,2mm Breite, die sich ideal für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallationen eignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


