SIEMENS - Steckbrücke, für Klemmen mit 5,2mm Breite zum Querbrücken in der Klemmenmitte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH90206BT10
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 50
Isoliert - Ja
Rastermaß - 5.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869344577
Sonepar Artikelnummer
120305897
Hersteller Artikelnummer
8WH90206BT10
Hersteller Typ
8WH9020-6BT10
Hersteller Artikel Nr.:
8WH90206BT10
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
50
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
rot
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.044 kg
- 50-polig
- Geeignet für verschiedene Anschlusstechniken: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss
- Standardisiertes Beschriftungs- und Prüfzzubehör
- Optimaler Berührungsschutz für sichere Installation
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Einfacher Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen
- Realisation einer Vielzahl von Anwendungen in Industrie und Wohnungsbau
- Komfortable Montage- sowie Anschlusstechnik
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Optimale Technik für höchste Sicherheit - nur von Siemens
Steckbrücke
Steckbrücke, die für Klemmen mit 5,2mm Breite zum Querbrücken in der Klemmenmitte dient, ermöglicht vielseitige Anschlussmöglichkeiten in der Industrie und modernen Gebäudeinstallation von Siemens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


