SIEMENS - Steckbrücke, für Klemmen mit 6,2mm Breite zum Querbrücken in der Klemmenmitte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH90206CC10
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Isoliert - Ja
Rastermaß - 6.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869344362
Sonepar Artikelnummer
120299269
Hersteller Artikelnummer
8WH90206CC10
Hersteller Typ
8WH9020-6CC10
Hersteller Artikel Nr.:
8WH90206CC10
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
rot
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.002 kg
- 2-polig
- Kompatibel mit Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschlusstechniken
- Standardisiertes Beschriftungs- und Prüfzubehör
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Leicht lösbare elektrische Verbindungen
- Optimale Technik für Sicherheit mit standardmäßigem Berührungsschutz
- Vielseitige Anwendungen in Industrie, Zweck- und Wohnungsbau
- Komfortable und einfache Montage- und Anschlusstechnik
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör verfügbar
- Passende Anschlusstechnik für jede Verbindung
Steckbrücke
Die Steckbrücke ist eine zuverlässige Lösung für Klemmen mit 6,2mm Breite, die eine flexible Verbindungsoption in der Klemmenmitte bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


