SIEMENS - Steckbrücke, für Klemmen mit 6,2mm Breite zum Querbrücken in der Klemmenmitte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH90206CD10
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 3
Isoliert - Ja
Rastermaß - 6.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869344409
Sonepar Artikelnummer
120305898
Hersteller Artikelnummer
8WH90206CD10
Hersteller Typ
8WH9020-6CD10
Hersteller Artikel Nr.:
8WH90206CD10
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
rot
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.003 kg
- 3-polig
- Vielseitige Anschlussmöglichkeiten: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- oder Schnellanschluss
- Standardisiertes Beschriftungs- und Prüfzyubehör
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Standardmäßiger Berührungsschutz für zuverlässige Sicherheit
- Flexibilität bei der Wahl der Anschlusstechnik
- Leicht lösbare elektrische Verbindungen für Kabel und Leitungen
- Umfangreiche Anwendungsmöglichkeiten im Industrie-, Zweck- und Wohnungsbau
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Steckbrücke
Die Steckbrücke dient zur Querbrücke in der Klemmenmitte für Klemmen mit 6,2mm Breite und ist für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallationen von Siemens konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


