SIEMENS - Steckbrücke, für Klemmen mit 6,2mm Breite zum Querbrücken in der Klemmenmitte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH90206CF10
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 5
Isoliert - Ja
Rastermaß - 6.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869344485
Sonepar Artikelnummer
120305900
Hersteller Artikelnummer
8WH90206CF10
Hersteller Typ
8WH9020-6CF10
Hersteller Artikel Nr.:
8WH90206CF10
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
5
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
rot
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.004 kg
- Breite: 6,2 mm
- Anzahl der Pole: 5-polig
- Kombinierbare Anschlusstechniken: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- oder Schnellanschluss
- Standardisiertes Beschriftungs- und Prüf Zubehör
- Verfügbare Anwendungen: Industrie-, Zweck- und Wohnungsbau
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Leicht lösbare Anschlüsse elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Steckbrücke
Die Steckbrücke dient zum Querbrücken in der Klemmenmitte und ermöglicht eine sichere Verbindung in der Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallationen von Siemens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


