SIEMENS - Steckbrücke, für Klemmen mit 6,2mm Breite zum Querbrücken in der Klemmenmitte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH90206CL10
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Isoliert - Ja
Rastermaß - 6.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869344522
Sonepar Artikelnummer
120305901
Hersteller Artikelnummer
8WH90206CL10
Hersteller Typ
8WH9020-6CL10
Hersteller Artikel Nr.:
8WH90206CL10
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
rot
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.010 kg
- Polzahl: 10-polig
- Breite: 6,2mm
- Kompatible Anschlusstechniken: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss
- Standardisiertes Beschriftungs- und Prüf Zubehör
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlussmöglichkeiten
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Steckbrücke
Die Steckbrücke dient der Querbrückung in der Klemmenmitte für Klemmen mit 6,2mm Breite und ermöglicht vielfältige Anwendungen in der Industrie und modernen Gebäudeinstallation.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


