SIEMENS - Steckbrücke, für Klemmen mit 6,2mm Breite zum Querbrücken in der Klemmenmitte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH90206CT10
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 50
Isoliert - Ja
Rastermaß - 6.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869344584
Sonepar Artikelnummer
120305903
Hersteller Artikelnummer
8WH90206CT10
Hersteller Typ
8WH9020-6CT10
Hersteller Artikel Nr.:
8WH90206CT10
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
50
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
rot
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.049 kg
- Für Klemmen mit 6,2mm Breite
- 50-polig, petrol
- Verschiedene Anschlusstechniken: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss
- Standardisiertes Beschriftungs- und Prüfzubehör
- Umfangreiche Nutzungsmöglichkeiten in Industrie-, Zweck- und Wohnungsbau
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Umfassendes und standardisiertes Zubehör
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Steckbrücke
Steckbrücke für Klemmen mit 6,2mm Breite zum Querbrücken in der Klemmenmitte, 50-polig, petrol Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


