SIEMENS - Steckbrücke, für Klemmen mit 8,2mm Breite zum Querbrücken in der Klemmenmitte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH90206DL10
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Isoliert - Ja
Rastermaß - 8.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869344539
Sonepar Artikelnummer
120297726
Hersteller Artikelnummer
8WH90206DL10
Hersteller Typ
8WH9020-6DL10
Hersteller Artikel Nr.:
8WH90206DL10
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
8.2 mm
Farbe:
rot
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.019 kg
- 10-polig
- Kompatibel mit verschiedenen Anschlusstechniken: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss
- Standardisiertes Beschriftungs- und Prüfzubehör
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Zuverlässiger Berührungsschutz
- Flexibilität durch die Verwendung verschiedener Anschlusstechniken
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör für unterschiedliche Anwendungen
- Optimale Sicherheit bei der Installation und Nutzung
- Vielseitig einsetzbar in Industrie, Zweck- und Wohnungsbau
Steckbrücke
Die Steckbrücke ist eine praktische Lösung für Klemmen mit 8,2mm Breite zum Querbrücken in der Klemmenmitte und unterstützt diverse Industrieanwendungen sowie moderne Gebäudeinstallationen von Siemens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


