SIEMENS - Steckbrücke, für Klemmen mit 8,2mm Breite zum Querbrücken in der Klemmenmitte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH90206DD10
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 3
Isoliert - Ja
Rastermaß - 8.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869344416
Sonepar Artikelnummer
120305904
Hersteller Artikelnummer
8WH90206DD10
Hersteller Typ
8WH9020-6DD10
Hersteller Artikel Nr.:
8WH90206DD10
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
8.2 mm
Farbe:
rot
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.005 kg
- 3-polig
- Funktionalität für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation
- Kombinierbare Anschlusstechniken: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- oder Schnellanschluss
- Standardisiertes Beschriftungs- und Prüf Zubehör
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen
- Realisation einer Vielzahl von Anwendungen
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigen Berührungsschutz
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Steckbrücke
Die Steckbrücke dient zum Querbrücken in der Klemmenmitte und ist für Klemmen mit 8,2mm Breite konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


