SIEMENS - Steckbrücke, für Klemmen mit 8,2mm Breite zum Querbrücken in der Klemmenmitte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH90206DE10
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 4
Isoliert - Ja
Rastermaß - 8.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869344454
Sonepar Artikelnummer
120305905
Hersteller Artikelnummer
8WH90206DE10
Hersteller Typ
8WH9020-6DE10
Hersteller Artikel Nr.:
8WH90206DE10
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
4
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
8.2 mm
Farbe:
rot
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.008 kg
- 4-polig
- Kompatibel mit Schraub-, Zugfeder-, Push-in- oder Schnellanschluss-Techniken
- Standardisiertes Beschriftungs- und Prüfzubehör
- Geeignet für vielfältige Anwendungen in Industrie, Zweck- und Wohnungsbau
- Dauerhaft sicherer Kontakt für elektrische Verbindungen
- Leicht lösbare Anschlussmöglichkeiten für Kabel und Leitungen
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör für verschiedene Anwendungen
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Steckbrücke
Die Steckbrücke dient zum Querbrücken in der Klemmenmitte, speziell für Klemmen mit 8,2mm Breite, und ist vielseitig in der Industrie und modernen Gebäudeinstallation einsetzbar.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


