Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Steckdose 15A/AC 125V nach IEC 60083, UL Ausführung Typ NEMA

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Steckdose 15A/AC 125V nach IEC 60083, UL Ausführung Typ NEMA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TE6804

  • Bemessungsspannung - 125 V

  • Bemessungsstrom - 15 A

  • Spannungsart - AC

  • Breite in Teilungseinheiten - 2.5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869312033

Sonepar Artikelnummer

120221713

Hersteller Artikelnummer

5TE6804

Hersteller Typ

5TE6804

Hersteller Artikel Nr.:

5TE6804

Bemessungsspannung:

125 V

Bemessungsstrom:

15 A

Spannungsart:

AC

Breite in Teilungseinheiten:

2.5

Anzahl der Steckdosen:

1

Mit Klappdeckel:

Nein

Ausführung:

American National Standard

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

Nein

Mit Kontroll-Leuchte:

Nein

Einbautiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.087 kg

    Steckdose 15A/AC 125V nach IEC 60083

    Die Steckdose 15A/AC 125V nach IEC 60083 von Siemens ist eine essentielle Komponente für den Betrieb und die Kontrolle elektrischer Anlagen in Verteilerschränken.

    Technische Details:

    • Ausführung: UL Typ NEMA
    • Montageart: Hutschienen-Montage
    • Anwendungen: Ein-, Aus- und Umschalten von Kleinlasten
    • Funktionen: Fern- oder Handschaltung, Rast- oder Tastfunktion
    • Sicherheit: Umgreif- und Berührungsschutz standardmäßig enthalten

    Kunden Nutzen:

    • Umfangreiche Anwendungen für das Schalten und Tasten von Kleinlasten.
    • Einheitliches Zubehör in breiter Vielfalt, einfach zu montieren und jederzeit austauschbar.
    • Platzsparende und einfache Hutschienen-Montage.
    • Kombination mit Fernschaltern möglich.
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie