SIEMENS - Steckdose 16A mit Deckel, ohne Zulassung nach DIN VDE 0620 und CEI 23-5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TE6802
Bemessungsspannung - 230 V
Bemessungsstrom - 16 A
Spannungsart - AC
Breite in Teilungseinheiten - 2.5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869312002
Sonepar Artikelnummer
120221711
Hersteller Artikelnummer
5TE6802
Hersteller Typ
5TE6802
Hersteller Artikel Nr.:
5TE6802
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
16 A
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
2.5
Anzahl der Steckdosen:
1
Mit Klappdeckel:
Ja
Ausführung:
sonstige
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
Nein
Mit Kontroll-Leuchte:
Nein
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.090 kg
- Typ: Steckdose 16A mit Deckel
- Zulassung: ohne Zulassung nach DIN VDE 0620 und CEI 23-5
- Ausführung: Italien
- Montage: Hutschienen-Montage
- Umfangreiche Anwendungen für das Schalten und Tasten von Kleinlasten.
- Einheitliches Zubehör in breiter Vielfalt einfach zu montieren und jederzeit austauschbar.
- Platzsparende und einfache Hutschienen-Montage.
- Kombination mit Fernschalter möglich.
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßig enthaltenem Umgreif- und Berührungsschutz.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Steckdose 16A mit Deckel
Die Steckdose 16A mit Deckel dient der sicheren Steuerung elektrischer Anlagen in Verteilereinbau.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


