SIEMENS - Steckdose 16A mit Erdungsstift nach CEE 7 für Verteilereinbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TE6803
Bemessungsspannung - 230 V
Bemessungsstrom - 16 A
Spannungsart - AC
Breite in Teilungseinheiten - 2.5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869312019
Sonepar Artikelnummer
120221712
Hersteller Artikelnummer
5TE6803
Hersteller Typ
5TE6803
Hersteller Artikel Nr.:
5TE6803
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
16 A
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
2.5
Anzahl der Steckdosen:
1
Mit Klappdeckel:
Nein
Ausführung:
sonstige
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
Nein
Mit Kontroll-Leuchte:
Nein
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.086 kg
- 16A Nennstrom
- Erdungsstift nach CEE 7
- Hutschienen-Montage
- Für Anwendungen in Steuerschränken und Verteilern
- Funktionalität für Fern- oder Handschaltung
- Rast- oder Tastfunktion
- Umfangreiche Anwendungen für das Schalten und Tasten von Kleinlasten
- Einheitliches Zubehör in breiter Vielfalt, einfach montierbar und austauschbar
- Platzsparende und einfache Hutschienen-Montage
- Kombination mit Fernschalter möglich
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßig enthaltenem Umgreif- und Berührungsschutz
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Steckdose 16A mit Erdungsstift nach CEE 7
Die Steckdose eignet sich für den Verteilereinbau und ist spezialisiert auf das Steuern elektrischer Anlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


