SIEMENS - Steckeinheit Komplettbausatz Zubehör für: Leistungsschalter, 3-polig 3VA1 160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91130KP00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einschubtechnik
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949002611
Sonepar Artikelnummer
120381798
Hersteller Artikelnummer
3VA91130KP00
Hersteller Typ
3VA9113-0KP00
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91130KP00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einschubtechnik
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.982 kg
- Typ: Steckeinheit
- Kompatibilität: 3-poliger 3VA11 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Einsatzbereich: Vielfältige Anwendungen
- Ermöglicht flexible Anpassungen in unterschiedlichen Anwendungen.
- Steigert die Effizienz der elektrischen Systeme durch einfache Integration.
Steckeinheit Komplettbausatz Zubehör für: Leistungsschalter, 3-polig 3VA11 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Die Steckeinheit Komplettbausatz dient als Zubehör für den 3-poligen 3VA11 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA und unterstützt vielseitige Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


