SIEMENS - Steckeinheit Komplettbausatz Zubehör für: Leistungsschalter, 4-polig 3VA2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91240KP00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einschubtechnik
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949002741
Sonepar Artikelnummer
120381806
Hersteller Artikelnummer
3VA91240KP00
Hersteller Typ
3VA9124-0KP00
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91240KP00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einschubtechnik
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.360 kg
- Typ: Steckeinheit Komplettbausatz
- Kompatibilität: Leistungsschalter 4-polig 3VA20/21/22
- Produktserie: SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Einheitliche Lösung: Für alle Anwendungen geeignet.
- Erhöhte Flexibilität und Anpassungsfähigkeit in verschiedenen Installationen.
- Vereinfachte Integration in bestehende Systeme.
Steckeinheit Komplettbausatz
Der Steckeinheit Komplettbausatz ist Zubehör für 4-polige Leistungsschalter der Serien 3VA20/21/22 SENTRON Kompaktleistungsschalter und bietet eine einheitliche Lösung für alle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


