SIEMENS - Steckeinheit Umrüstbausatz für MCCB Zubehör für: Leistungsschalter, 3-polig 3VA1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA93230KP10
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einschubtechnik
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949003403
Sonepar Artikelnummer
120607898
Hersteller Artikelnummer
3VA93230KP10
Hersteller Typ
3VA9323-0KP10
Hersteller Artikel Nr.:
3VA93230KP10
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einschubtechnik
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.900 kg
- Kompatibel mit SENTRON Kompaktleistungsschaltern 3VA
- 3-polige Ausführung
- Geeignet für verschiedene Anwendungen
- Einfache Umrüstung für bestehende Systeme
- Erhöhte Flexibilität in der Anwendung
- Effiziente Nutzung von Platz und Ressourcen
Steckeinheit Umrüstbausatz für MCCB
Der Steckeinheit Umrüstbausatz ist für die Umrüstung von Leistungsschaltern der Typen 3VA13/14 und 3VA23/24 konzipiert und bietet eine umfassende Lösung für kompaktes Schalten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


