SIEMENS - Steckeinheit Umrüstbausatz für MCCB Zubehör für: Leistungsschalter, 4-polig 3VA1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA93240KP10
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einschubtechnik
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949003441
Sonepar Artikelnummer
120607900
Hersteller Artikelnummer
3VA93240KP10
Hersteller Typ
3VA9324-0KP10
Hersteller Artikel Nr.:
3VA93240KP10
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einschubtechnik
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.100 kg
- Kompatibel mit 3VA13/14 und 3VA23/24 Leistungsschaltern
- 4-polige Ausführung
- Ideal für unterschiedliche Anwendungen
- Teil des SENTRON 3VA Systems
- Erhöhte Flexibilität bei der Anwendung von Leistungsschaltern
- Einfache Umrüstung von bestehenden Installationen
- Optimierte Effizienz in der Stromverteilung
- Verlässliche Leistung und Sicherheit in verschiedenen Umgebungen
Steckeinheit Umrüstbausatz für MCCB
Die Steckeinheit Umrüstbausatz ist für Leistungsschalter konzipiert und bietet eine vielseitige Lösung für 4-polige Anwendungen mit SENTRON Kompaktleistungsschaltern 3VA.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


