Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stecker für Kommunikationsmodul, 7-polig, Federzuanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stecker für Kommunikationsmodul, 7-polig, Federzuanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000KT100AA0

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.009 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621051390

Sonepar Artikelnummer

120585682

Hersteller Artikelnummer

3SU19000KT100AA0

Hersteller Typ

3SU1900-0KT10-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU19000KT100AA0

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.009 kg

    Stecker für Kommunikationsmodul, 7-polig, Federzuanschluss

    Stecker als Zubehör für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte, der eine einfache Montage und hohe Flexibilität bei der Verbindung ermöglicht.

    Technische Details:

    • 7-poliger Stecker mit Federzuanschluss
    • Unterstützt PROFINET, AS-Interface oder IO-Link für die Anbindung an die Steuerung
    • Hohe Schutzart, geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
    • Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
    • Integrierter 100%iger Verdrehschutz
    • Verfügbar mit umfangreichem Zubehör wie Beschriftungsschilder und Gehäusezubehör

    Kunden Vorteile:

    • Reduziert Verdrahtungsaufwand und minimiert Fehlerquellen
    • Erhöht die Flexibilität bei der Anwendung
    • Ermöglicht die Reinigung mit Hochdruckstrahler
    • Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
    • Umfangreiche Dokumentation ist verfügbar für eine einfache Nutzung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie