SIEMENS - Steckersatz, Motoranschluss 8x1,5qmm, 9pol. komplett mit PG16 Kabeleinführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RK19020CE00
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209376588
Sonepar Artikelnummer
120952327
Hersteller Artikelnummer
3RK19020CE00
Hersteller Typ
3RK1902-0CE00
Hersteller Artikel Nr.:
3RK19020CE00
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.069 kg
- 9-polige Ausführung
- Kabelquerschnitt: 8x1,5 mm²
- Komplett mit PG16 Kabeleinführung
- Einfache und sichere Verbindung von Motoren
- Robuste Bauweise für langfristige Einsatzfähigkeit
- Optimale Lösung für verschiedene Anwendungen
Steckersatz, Motoranschluss 8x1,5 mm2, 9-polig, komplett mit PG16 Kabeleinführung
Der Steckersatz dient als zuverlässige Verbindung für Motoranschlüsse mit einer Aderanzahl von 9 und einer Kabelquerschnitt von 1,5 mm².
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


