Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Steckersatz, Weiterltg. 6x2,5qmm, 9pol. komplett mit PG16 Kabeleinführung

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Steckersatz, Weiterltg. 6x2,5qmm, 9pol. komplett mit PG16 Kabeleinführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RK19020CC00

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85366990

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209376618

Sonepar Artikelnummer

120947529

Hersteller Artikelnummer

3RK19020CC00

Hersteller Typ

3RK1902-0CC00

Hersteller Artikel Nr.:

3RK19020CC00

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.063 kg

    Steckersatz 6x2,5 mm2, 9-polig, komplett mit PG16 Kabeleinführung

    Der Steckersatz dient zur zuverlässigen Verbindung von elektrischen Komponenten in industriellen Anwendungen.

    Technische Details:

    • 6x2,5 mm² Kabelanschlüsse
    • 9-poliger Stecker
    • Komplett mit PG16 Kabeleinführung

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Signalübertragung durch hochwertige Materialien
    • Einfacher und schneller Anschluss der Komponenten
    • Robuste Bauweise für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie