Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Steckhülse für Flachstecker, 2,8x0,8mm, Querschnitt 0,5-1,5mm2

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Steckhülse für Flachstecker, 2,8x0,8mm, Querschnitt 0,5-1,5mm2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SB29088AA

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.029 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 250 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209028937

Sonepar Artikelnummer

120224323

Hersteller Artikelnummer

3SB29088AA

Hersteller Typ

3SB2908-8AA

Hersteller Artikel Nr.:

3SB29088AA

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.029 kg

    Steckhülse für Flachstecker

    Die Steckhülse für Flachstecker ermöglicht eine zuverlässige Verbindung in Anwendungen mit Querschnitten von 0,5 bis 1,5 mm².

    Technische Details:

    • Größe: 2,8 x 0,8 mm
    • Querschnitt: 0,5...1,5 mm²
    • Produktreihe: 3SB3, abgelöst durch SIRIUS ACT 3SU1

    Kunden Vorteile:

    • Sichere und stabile elektrische Verbindungen.
    • Kompatibel mit einer Vielzahl von Flachsteckern.
    • Verbesserte Leistungsfähigkeit dank der neuen Baureihe SIRIUS ACT 3SU1.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie