SIEMENS - Steckhülse für Flachstecker, 2,8x0,8mm, Rastfeder zum Einrasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29088AE
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.312 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209028968
Sonepar Artikelnummer
120584008
Hersteller Artikelnummer
3SB29088AE
Hersteller Typ
3SB2908-8AE
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29088AE
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.312 kg
- Größe: 2,8 x 0,8 mm
- Mit Rastfeder zum Einrasten in Komplettstecker
- Produktreihe: 3SB3, ersetzt durch SIRIUS ACT 3SU1
- Ermöglicht eine zuverlässige und einfache Verbindung von Flachsteckern.
- Die Rastfeder sorgt für zusätzliche Stabilität und Sicherheit.
Steckhülse für Flachstecker, 2,8 x 0,8 mm
Die Steckhülse dient zur sicheren Verbindung und Befestigung von Flachsteckern mit einer Größe von 2,8 x 0,8 mm.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


