SIEMENS - Steckleitung für SIMATIC RF200/RF300/RF600/MV440, konfektioniert, 10 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT28914FN10
Ader-Zahl - 6
Verseilung - Bündel
Schirm über Verseilung - Geflecht
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169669207
Sonepar Artikelnummer
121121236
Hersteller Artikelnummer
6GT28914FN10
Hersteller Typ
6GT2891-4FN10
Hersteller Artikel Nr.:
6GT28914FN10
Ader-Zahl:
6
Verseilung:
Bündel
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Verseilelement:
sonstige
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schutzmantel:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
5.4 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
43 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
43 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
43 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-30 .. 80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30 .. 80 °C
Kategorie:
sonstige
NVP-Wert:
-99999 %
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.505 kg
- Typ: SIMATIC RF, MV Steckleitung, konfektioniert
- Verbindungsoptionen: für ASM 456, RF160C, RF170C, RF18XC und Reader
- Länge: 10m
- Technologie: RS422, M12 / M12
- Einsatzbereich: Hitzebelastete Bereiche, hochflexible Anwendungen, ölbasierten Industrietätigkeiten, Außenbereiche mit Sonneneinstrahlung (UV-Belastung)
- Hochflexible Anwendungsmöglichkeiten, insbesondere in Schleppketten.
- Robustheit gegenüber Hitzebelastungen und ölbasierten Umgebungen.
- Einsatz in anspruchsvollen Außenbereichen dank UV-Beständigkeit.
Simatic RF, MV Steckleitung, konfektioniert
Die SIMATIC RF, MV Steckleitung dient der Verbindung von Lesegeräten mit Kommunikationsmodulen und bietet eine hohe Flexibilität für verschiedene Einsatzbedingungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


