SIEMENS - Steckleitung RS232, Sub-D/Pico/NV, für RF1000 Reader <-->- PC / CPs

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT28917UA18
Trennungsklasse nach EN 50174-2 - D
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.078 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106026646
Sonepar Artikelnummer
121121713
Hersteller Artikelnummer
6GT28917UA18
Hersteller Typ
6GT2891-7UA18
Hersteller Artikel Nr.:
6GT28917UA18
Trennungsklasse nach EN 50174-2:
D
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.078 kg
- Funktion: Verbindung für RF1000 Reader
- Stecker: submin-D 9pol.
- Spannungsversorgung: 5V über Niedervolt Stecker oder USB Port
- Adapterkabel: 6GT2091-7UH10
- Länge: 1,8 m
- Einfacher Anschluss an PCs oder CPs, was die Integration erleichtert.
- Flexibilität durch verschiedene Spannungsversorgungsoptionen.
- Komfortable Kabellänge von 1,8 m ermöglicht flexible Raumgestaltung.
Simatic rf1000 rs232 steckleitung
Die SIMATIC RF1000 RS232 Steckleitung ermöglicht eine Verbindung zwischen dem RF1000 Reader und PCs oder CPs über einen submin-D 9pol. Stecker.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


