SIEMENS - Steckleitung RS232, Sub-D9/Pico, für RF1040R,RF1070R <-->- RF120C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT28916UH20
Ader-Zahl - 4
Schirm über Verseilung - Geflecht
Verseilelement - sonstige
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106026059
Sonepar Artikelnummer
121121017
Hersteller Artikelnummer
6GT28916UH20
Hersteller Typ
6GT2891-6UH20
Hersteller Artikel Nr.:
6GT28916UH20
Ader-Zahl:
4
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Verseilelement:
sonstige
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schirm über Verseilelement:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Außendurchmesser ca.:
4.6 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
69 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
69 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
69 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-15 .. 80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-15 .. 80 °C
Kategorie:
sonstige
Trennungsklasse nach EN 50174-2:
D
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.100 kg
- Typ: konfektionierte Steckleitung
- Verbindung: RS232
- Stecker: Sub-D9 / PicoBlade
- Farbe: schwarz
- Länge: 2 m
- Einfache und zuverlässige Verbindung zwischen Geräten
- Kompakte Bauweise für flexibles Kabelmanagement
- Hohe Kompatibilität mit verschiedenen Siemens RF-Geräten
Simatic RF1000 Steckleitung
Die SIMATIC RF1000 Steckleitung dient der Verbindung zwischen RF1040R oder RF1070R und RF120C mit einer Länge von 2 m.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


