SIEMENS - Steckrelais, 1 Wechsler, AC 24 V, 16 A, B=15,5 mm, auch für LZS-Sockel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LZX:RT314524
Komplettgerät mit Sockel - Nein
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209570986
Sonepar Artikelnummer
120225078
Hersteller Artikelnummer
LZX:RT314524
Hersteller Typ
LZX:RT314524
Hersteller Artikel Nr.:
LZX:RT314524
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Werkstoff des Kontaktes:
Silber-Nickel (AgNi)
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT II
Breite:
12.7 mm
Höhe:
29 mm
Tiefe:
19.5 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.015 kg
- Spannung: AC 24 V
- Schaltstrom: 16 A
- Breite: 15,5 mm
- Verfügbar in den Bauformen RT, PT und MT
- Verschiedene Spulenspannungen erhältlich
- Flexible Gestaltung des Komplettgerätes
- Unkomplizierter Austausch der Module
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Bauformen
Steckrelais, 1 Wechsler AC 24 V, 16 A
Das Steckrelais SIRIUS LZX dient zur galvanischen Trennung und Kontaktvervielfachung sowie zum Schalten kleiner Lasten und als Potentialumschaltung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


