SIEMENS - Steckrelais, 1 Wechsler, hartvergoldet, DC 24 V, auch für LZS-Sockel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LZX:RT315024
Komplettgerät mit Sockel - Nein
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209570993
Sonepar Artikelnummer
120225080
Hersteller Artikelnummer
LZX:RT315024
Hersteller Typ
LZX:RT315024
Hersteller Artikel Nr.:
LZX:RT315024
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Werkstoff des Kontaktes:
Silber-Nickel (AgNi)
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT II
Breite:
12.7 mm
Höhe:
29 mm
Tiefe:
19.5 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.015 kg
- Ausführung: Wechsler, hartvergoldet
- Spannung: DC 24 V
- Kompatibel mit: LZS-Sockel Steckrelais SIRIUS LZX
- Verfügbare Bauformen: RT, PT und MT
- Verschiedene Spulenspannungen verfügbar
- Flexible Gestaltung des Komplettgerätes
- Einfacher Austausch der Steckrelais
- Wird für die Potentialumschaltung eingesetzt
- Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten durch Kontaktvervielfachung
Steckrelais 1 Wechsler, hartvergoldet DC 24 V
Das Steckrelais dient zur galvanischen Trennung, Kontaktvervielfachung und zum Schalten kleiner Lasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


